Beli ember stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Ember Stainless Steel
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

  2. AS ONE Bucket Stainless Steel With Handle (Ember)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AS ONE Bucket Stainless Steel With Handle (Ember)
    atribut:
    • Capacity (L): 11
    • Material: Stainelss steel SUS304
  3. IRIS OHYAMA Letter Case
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    IRIS OHYAMA Letter Case
    Deskripsi:
    -The top board has a shape that prevents pens from rolling off.-Can be used to organize the top of a desk at the office.
    atribut:
    • Equal Load: 500kg
    • Compatible pallet dimension: 1200x1000mm
  4. Non Brand Ember Stainless Steel Kecil
    Mulai

    Rp92.900

    Non Brand Ember Stainless Steel Kecil
    Deskripsi:
    - Wadah untuk es batu - Material terbuat dari bahan stainless, dilengkapi dengan filter bottom untuk memisahkan es batu dengan air- Dilengkapi dengan gantungan handle yang berfungsi untuk memudahkan anda dalam mengangkat wadah - Dimensi produk : bisa dilihat di slide
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • Material: Stainless Steel
  5. ICHIGUCHI Techno Disc Aluminum Oxide TD5810-A
    Mulai

    Rp119.900

    ICHIGUCHI Techno Disc Aluminum Oxide TD5810-A
    atribut:
    • Diameter x Hole Diameter (mm): 58x10
    • Maximum Operating Speed (rpm): 20000
    • Material: Alumunium Oxide
  6. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)
    Mulai

    Rp339.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9 - 10
  7. Tanaka Steel Bucket
    Mulai

    Rp199.900

    Tanaka Steel Bucket
    atribut:
    • Capacity (L): 11
    • Outer Dia. x H (mm): 315x240
    • Finish Material: Main Body: Galvanized Steel Sheet, Handle: Zinc Iron Wire, Handle: Polypropylene(PP)
  8. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  9. AMNB Water Meter
    Mulai

    Rp179.900

    AMNB Water Meter
    atribut:
    • Size In Out (inch): 1/2
    • SNI License: Yes
  10. SHINWA MEGA-MAG
    Mulai

    Rp399.900

    SHINWA MEGA-MAG
    atribut:
    • Magnet: 2 Locations
    • Precision: Within ±1mm/m=±0.0573°
    • Finish Material: Main Body: Aluminium, ABS Resin, Bubble Tube: Acrylic Plastic (PMMA)
    • Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201°
  11. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  12. Miami Meteran Air
    Mulai

    Rp199.900

    Miami Meteran Air
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit: m³
  13. Akebonno Food Pan (Wadah Saji)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

Daftar Harga ember stainless steel Terbaru October 2026
Non Brand Ember Stainless SteelRp109.900
Casnic Inox Ember Stainless SteelRp139.900
AS ONE Bucket Stainless Steel With Handle (Ember)Rp2.399.900
KAPUSI Waist Bag (Tas Perkakas)Rp77.900
IRIS OHYAMA Letter CaseRp449.900
Non Brand Ember Stainless Steel KecilRp92.900
ICHIGUCHI Techno Disc Aluminum Oxide TD5810-ARp119.900
NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)Rp339.900
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp189.900
Tanaka Steel BucketRp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)